Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schnellspannmutter ohne Bund 6332S-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schnellspannmutter ohne Bund 6332S-M8
AMF Schnellspannmutter ohne Bund 6332S-M8
AMF Schnellspannmutter ohne Bund 6332S-M8
Artikel-Nr.:
     5417F-217551
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88534
EAN/GTIN:
     4020772088538
Suchbegriffe:
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
amf schnellspannmutter ohne bund
Schnellspannmutter ohne Bund

Spannmittel

• Vergütet und verzinkt • Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 6

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Prüfkraft (kN):
24,9
Sechskant Schlüsselweite:
19 mm
Materialbeschaffenheit:
Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 6, vergütet und verinkt
Ausführung:
vergütet
Antriebsgröße:
19 mm
Hersteller:
AMF
Festigkeit:
6
Gewicht:
15 g
SW:
19 mm
m:
10,5 mm
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10,5 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellspann mutter, schnellspannmutter amf, schnellspann-8-Stahl Klasse 6
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 4,98*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,98*
3 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,11*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 3,57*
€ 5,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.