Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 130 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 130 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 130 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 130 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 130 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 130 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 130 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 130 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21784
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21784
EAN/GTIN:
     4028203745197
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 130*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
41
d:
27
l:
130 mm
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
9
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6985*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3585*
€ 14,70662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2385*
€ 14,56382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,5185*
€ 13,70702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1585*
€ 13,27862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8185*
€ 12,87402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6985*
€ 10,35122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.