Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 A4 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 A4 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-22046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22046
EAN/GTIN:
     4055248060626
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m10 v4a
din 976
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
10
l:
1000
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 10
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m10, 975-10-1000-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1088*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8839*
€ 9,38184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5589*
€ 6,61509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7056*
€ 5,59966
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,3596*
€ 5,18792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2396*
€ 5,04512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7888*
€ 4,50867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1088*
€ 3,69947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.