Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A 1,7 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A 1,7 A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A 1,7 A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A 1,7 A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A 1,7 A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A 1,7 A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A 1,7 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-220558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220558
EAN/GTIN:
     4028203751785
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Scheiben Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
4
d:
1,7
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
4 mm
Innendurchmesser:
1,7 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0055*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56315*
€ 1,86015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31523*
€ 1,56512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26741*
€ 1,50822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01311*
€ 0,0156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0089*
€ 0,01059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.