Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 30 x 1000 A4 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 30 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 30 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 30 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 30 x 1000 A4 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-22056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22056
EAN/GTIN:
     4055248060701
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange din 975 a4
din 976
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 30
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
30
l:
1000
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: 975-30-1000-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,9415*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,1473*
€ 72,76529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,3973*
€ 70,68279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,6591*
€ 60,28433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,8708*
€ 52,20625
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,3715*
€ 45,66209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,0115*
€ 45,23369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,9415*
€ 38,01039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.