Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A4 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A4 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-22058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22058
EAN/GTIN:
     4055248060725
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m4 x1000mm v4a
din 976
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 4
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
4
l:
1000
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4, 975-4-1000-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4855*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6043*
€ 5,47912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8286*
€ 3,36603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6886*
€ 3,19943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5886*
€ 3,08043
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3155*
€ 2,75545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9055*
€ 2,26755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8555*
€ 2,20805
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4855*
€ 1,76775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.