Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 A4 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 A4 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-22060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22060
EAN/GTIN:
     4055248060732
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m8x1000 a4
din 976
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8
l:
1000
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m8, 975-8-1000-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3351*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2667*
€ 7,45737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5007*
€ 5,35583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4007*
€ 5,23683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2607*
€ 5,07023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9151*
€ 3,46897
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3351*
€ 2,77877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.