Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A4 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A4 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-22064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22064
EAN/GTIN:
     4055248060770
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
24
s:
24
d:
16
h:
16
M1:
11
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
16
Durchmesser:
16 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9056*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4456*
€ 1,72026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3056*
€ 1,55366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1956*
€ 1,42276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1656*
€ 1,38706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1156*
€ 1,32756
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9056*
€ 1,07766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.