Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Expressanker IMC 8/100/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Expressanker IMC 8/100/160
Upat Expressanker IMC 8/100/160
Upat Expressanker IMC 8/100/160
Upat Expressanker IMC 8/100/160
Artikel-Nr.:
     5417F-220649
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     509013
EAN/GTIN:
     4000657003696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
expressanker upat
expressanker
Der Upat Expressanker IMC ist im Bereich der Bolzenanker der preiswerte Spezialist. Dieser Stahlanker, in galvanisch verzinkter Ausführung, ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innenbereich in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Expressanker IMC bietet durch die 2 Verankerungstiefen Montageflexibilität und kann in Vor- und Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch eingeschlagen werden. Beim Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich gegen die Bohrlochwand verspreizt und so für eine hohe Haltesicherheit sorgt. Besonders häufig wird der Bolzenanker für die Befestigung von Kabeltragsystemen und Treppengeländern verwendet.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13
min. Bohrlochtiefe:
156
Gewindelänge:
100
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gesamtlänge:
161
Max. Nutzlänge hef,max./hef,min.:
100/110
Nutzlänge (reduziert) max.:
110
max. Anbauteildicke (standard):
100
Ausführung:
mit Standardscheibe
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
UPAT
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Kopfprägung:
P
GTIN (EAN-Code):
4000657003696
Gewicht:
2875,2 g
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
156 mm
Gewinde:
M 8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Dübellänge:
160 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bolzen-8-100-161
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,3505*
€ 0,4805*
4 Tage
90
50
€ 4,95*
ab € 0,4783*
€ 0,6383*
7 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,4928*
€ 0,6674*
3 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,4837*
€ 0,6725*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4663*
€ 0,7671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7671*
€ 0,91285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6363*
€ 0,7572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6163*
€ 0,7334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5563*
€ 0,662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5163*
€ 0,6144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.