| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-220659 Herst.-Nr.: 509023 EAN/GTIN: 4000657004761 |
| | |
|
| | |
| Der Upat Expressanker IMC ist im Bereich der Bolzenanker der preiswerte Spezialist. Dieser Stahlanker, in galvanisch verzinkter Ausführung, ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innenbereich in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Expressanker IMC bietet durch die 2 Verankerungstiefen Montageflexibilität und kann in Vor- und Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch eingeschlagen werden. Beim Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich gegen die Bohrlochwand verspreizt und so für eine hohe Haltesicherheit sorgt. Besonders häufig wird der Bolzenanker für die Befestigung von Kabeltragsystemen und Treppengeländern verwendet. Weitere Informationen: | | Werkstoffart: | Stahl | Schlüsselweite: | 19 | min. Bohrlochtiefe: | 185 | Gewindelänge: | 149 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Gesamtlänge: | 196 | Max. Nutzlänge hef,max./hef,min.: | 100/115 | Nutzlänge (reduziert) max.: | 115 | Ausführung: | mit Standardscheibe | max. Anbauteildicke (standard): | 100 | Hersteller: | UPAT | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 24 x 2,5 mm | Kopfprägung: | P | GTIN (EAN-Code): | 4000657004761 | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 185 mm | Gewinde: | M 12 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Kopfform: | Gewindebolzen mit Sechskantmutter | Dübellänge: | 194 mm | max. Nutzlänge: | 100 mm | Bohrernenndurchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bolzen-12-100-196 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 9,00* | ab € 0,7885* | € 1,1185* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,7556* | € 1,2482* | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,9639* | € 1,3239* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,05* | € 1,45* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,30* | ab € 1,0412* | € 1,4744* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|