Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Injektionsmörtel UPM 44 im HWK (20 Kartuschen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Injektionsmörtel UPM 44 im HWK (20 Kartuschen)
Upat Injektionsmörtel UPM 44 im HWK (20 Kartuschen)
Upat Injektionsmörtel UPM 44 im HWK (20 Kartuschen)
Upat Injektionsmörtel UPM 44 im HWK (20 Kartuschen)
Upat Injektionsmörtel UPM 44 im HWK (20 Kartuschen)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-220675
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     000710
EAN/GTIN:
     4000657007106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
upat injektionsmörtel
injektionsmörtel
  • Der zweikomponentige Vinylesterhybrid-Injektionsmörtel UPM 44 ist ein professionelles Befestigungssystem für höchste Lasten in nahezu allen Baustoffen.
  • Der Injektionsmörtel UPM 44 wird in Vorsteck- oder Durchsteckmontage gesetzt.
  • Beim Auspressen der Kartusche mit der speziellen UPM Ausdrückpistole werden die beiden Komponenten durch den Statikmischer vermischt und aktiviert.
  • Der Injektionsmörtel wird in das gereinigte Bohrloch eingebracht (in Lochsteinmauerwerk unter Verwendung der Siebhülse UPM-SH) und die Gewindestange von Hand leicht drehend in das Bohrloch gesteckt.
  • Durch den Mörtel wird das Bohrloch abgedichtet.
  • Nach Ablauf der Aushärtezeit ist eine sichere Verbindung zwischen Gewindestange und Verankerungsgrund entstanden, und das Anbauteil kann montiert werden.


Vorteile

  • Styrolfrei.
  • Spreizdruckfreie Befestigung für kleinste Achs- und Randabstände.
  • Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden.
  • Mit Zulassung ETA Option 7 für ungerissenen Beton und DIBt-Zulassung für Mauerwerk.
  • Auch zugelassen für die Montage von Bewehrungsanschlüssen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Zulassung:
Ja
Gewicht:
360 g
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Brandschutzprüfbericht:
Ja
Brandgutachten:
Ja
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Lastwerte:
Ja
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Ja
DIBt-Zulassung:
Ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Upat
Ausführung:
Injektionsmörtel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Upat, UPM, 44, im, HWK
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 234,1864*
€ 277,8464*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,22*
€ 285,85*
Frei Haus
ab € 292,85*
€ 343,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 291,91*
€ 343,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 283,98*
€ 344,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,8464*
€ 330,63722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,4164*
€ 327,74552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,2264*
€ 308,47942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,8364*
€ 304,44532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,1864*
€ 278,68182
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.