Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22080
EAN/GTIN:
     4057221963641
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antriebsgröße:
7
e:
7,66
Antrieb:
Außensechskant
d:
4
h:
4,2
s:
7
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 4
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
4,2
Durchmesser:
4 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,056*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8849*
€ 2,24303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5683*
€ 1,86628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.