Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22081
EAN/GTIN:
     4057221963672
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antriebsgröße:
8
e:
8,79
Antrieb:
Außensechskant
d:
5
h:
5,1
s:
8
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 5
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
5,1
Durchmesser:
5 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,62*
€ 80,4678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,67*
€ 79,3373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,57*
€ 75,6483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,85*
€ 58,1315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,51*
€ 49,3969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.