Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 4, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 4, A4 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 4, A4 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 4, A4 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 4, A4 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 4, A4 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 4, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22091
EAN/GTIN:
     4055248060916
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 A 4 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Hutdurchmesser:
6,5
Antriebsgröße:
7
d:
4
h:
8
s:
7
t:
5,26
dk:
6,5
Höhe:
8
Einschraubtiefe:
5,26
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1587
Weitere Suchbegriffe: hutmutter din 1587 edelstahl, din 1587, 1587-4-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0492*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6117*
€ 1,91792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.