Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 30, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 30, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 30, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 30, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 30, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22195
EAN/GTIN:
     4055248061197
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
30 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.