Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 4,3 x 12 x 1, A4 blank mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 4,3 x 12 x 1, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 4,3 x 12 x 1, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 4,3 x 12 x 1, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 4,3 x 12 x 1, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 4,3 x 12 x 1, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 4,3 x 12 x 1, A4 blank mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-22217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22217
EAN/GTIN:
     4028203335053
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 4,3 x12 x1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1
Stärke:
12
d 2:
12
s:
1
d:
4,3 mm
d 1:
4,3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
4,3 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00757*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64168*
€ 1,9536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36091*
€ 1,61948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03233*
€ 0,03847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01822*
€ 0,02168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01571*
€ 0,01869
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01067*
€ 0,0127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.