Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 8,4 x 24 x 2, A4 blank mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 8,4 x 24 x 2, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 8,4 x 24 x 2, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 8,4 x 24 x 2, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 8,4 x 24 x 2, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 8,4 x 24 x 2, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 8,4 x 24 x 2, A4 blank mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-22220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22220
EAN/GTIN:
     4028203335091
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 8,4 x24 x2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Stärke:
24
d 2:
24
s:
2
d:
8,4 mm
d 1:
8,4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0481*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9907*
€ 2,36893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.