Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Alu blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Alu blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Alu blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22350
EAN/GTIN:
     4055248061432
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Aluminium Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12 mm
Material:
Alu
Form:
A
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0848*
€ 2,48091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.