Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 3x10, Alu blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 3x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x10, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22453
EAN/GTIN:
     4055248062347
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 3x10 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
d1:
3
d:
3 mm
l:
10 mm
k:
1,4
e:
1,5
d2:
5,2
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.