Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 3x12, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 3x12, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x12, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x12, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x12, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x12, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22454
EAN/GTIN:
     4055248062354
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 3x12 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Alu
d:
3 mm
l:
12 mm
k:
1,4
e:
1,5
d1:
3
d2:
5,2
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0097*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0097*
€ 0,01154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.