Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 3x16, Alu blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 3x16, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x16, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x16, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x16, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x16, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22455
EAN/GTIN:
     4055248062361
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 3x16 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
d1:
3
d:
3 mm
l:
16 mm
k:
1,4
e:
1,5
d2:
5,2
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.