Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 5x30, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 5x30, Alu blank
DIN 661 Senkniete 5x30, Alu blank
DIN 661 Senkniete 5x30, Alu blank
DIN 661 Senkniete 5x30, Alu blank
DIN 661 Senkniete 5x30, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22483
EAN/GTIN:
     4055248062613
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 5x30 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
d1:
5
d:
5 mm
l:
30 mm
k:
2,5
e:
2,5
d2:
8,8
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3333*
€ 2,77663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.