Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 55, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 55, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 55, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 55, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 55, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-226075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     226075
EAN/GTIN:
     4055248105488
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 12 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d3:
25
d2:
12
d1:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
14
d:
12
l:
55
b:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
49
b=l125-200mm:
36
b=l<125mm:
30
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Augenkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
25
Augendurchmesser:
12 mm
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2916*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0221*
€ 7,1663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3356*
€ 5,15936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5978*
€ 4,28138
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,1116*
€ 3,7028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0416*
€ 3,6195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8916*
€ 3,441
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2916*
€ 2,727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.