Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 60, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 60, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 60, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 60, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 60, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 60, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-226601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     226601
EAN/GTIN:
     4057221466586
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
60
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
1,07
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-6-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0728*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7258*
€ 3,2437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2692*
€ 2,70035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.