Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x60mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x60mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x60mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22875
EAN/GTIN:
     4055248063085
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M8x60mm HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
N:
2
Werkstoff:
Polyamid
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Norm:
84
Normart:
DIN
d:
8
l:
60 mm
k:
5
Gewindelänge min.:
38
dk:
13
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 8,0/ 60,0/ /01
Länge:
60 mm
Material/Güte:
Pa
ISO:
1207
Variante:
M8x60mm HP
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2696*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.