Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) PA blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) PA blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) PA blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22935
EAN/GTIN:
     4055248063337
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12 mm
s:
2,5
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Werkstoff:
PA
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0624*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,019*
€ 2,40261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.