| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-22946 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 22946 EAN/GTIN: 4055248063429 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Antriebsgröße: | 1,6 | d2: | 16 | d1: | 8,4 | d: | 8 mm | s: | 1,6 | für Schrauben: | M8 | Normart: | DIN | Sicherungsfunktion: | Nein | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Kunststoff | Werkstoff: | PA | Scheibenform: | Rund | Form: | A | Dicke/Stärke: | 1,6 mm | Außendurchmesser: | 16 mm | Innendurchmesser: | 8,4 mm | Norm: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, 8,4x16x1.6 din125 nylon, din 125, din 125a, 125-8,4-Kunststoff |
| | |
| |