Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 4 x 12 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 4 x 12 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 4 x 12 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 4 x 12 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 4 x 12 PA
Artikel-Nr.:
     5417F-22993
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     22993
EAN/GTIN:
     4055912155788
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 4x12 Kunststoff, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
2,8
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
12 mm
a:
2,1
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,018*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8718*
€ 2,22744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,532*
€ 1,82308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.