Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 Polyamid blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 Polyamid blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-23128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23128
EAN/GTIN:
     4057221325739
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m16x1000
din 976
~DIN 975 Kunststoff PA Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
16
l:
1000
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Polyamid
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16, 975-16-1000-Polyamid-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,162*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,577*
€ 23,29663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,927*
€ 22,52313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4783*
€ 18,41918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,2659*
€ 15,78642
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,572*
€ 13,77068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,372*
€ 13,53268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,162*
€ 10,90278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.