Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-231643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     231643
EAN/GTIN:
     4055248105617
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet galvanisch verzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 15 x 40 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
5
d2:
40
d1:
15
d:
15
s:
5
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
6340
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, 6340-15-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3283*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9016*
€ 3,4529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.