Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Stahl 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Stahl 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-23182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23182
EAN/GTIN:
     4055248064105
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 2x16 4.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,5
N:
0,5
Gewinde:
M 2
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
3,8
d:
2
l:
16 mm
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfhöhe:
1,3 mm
Kopfdurchmesser:
3,8 mm
Ausführung:
Zollgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1995*
€ 2,61741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8429*
€ 2,19305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7775*
€ 2,11523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.