Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-232196
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     232196
EAN/GTIN:
     4057221406063
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x40 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
40 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5007*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0151*
€ 5,96797
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8838*
€ 1,05172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6907*
€ 0,82193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6207*
€ 0,73863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6007*
€ 0,71483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.