Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Stahl 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Stahl 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-23226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23226
EAN/GTIN:
     4055248064433
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 3x45 4.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,8
N:
0,8
Gewinde:
M 3
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,5
d:
3
l:
45 mm
k:
2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
2,0 mm
Kopfdurchmesser:
5,5 mm
Ausführung:
Zollgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,273*
€ 2,70487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9006*
€ 2,26171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.