Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x20mm Stahl 4.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x20mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x20mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x20mm Stahl 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-23236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23236
EAN/GTIN:
     4057221534483
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 3,5x20 4.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1
Gewinde:
M 3,5
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1
d:
3,5
l:
20
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
Kopfhöhe:
2,4 mm
Kopfdurchmesser:
5,5 mm
Ausführung:
Zollgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,34*
€ 70,6146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,10*
€ 66,759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.