Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Stahl 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Stahl 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-23260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23260
EAN/GTIN:
     4055248064655
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4x5 4.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1,2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewinde:
M 4
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
d:
4
l:
5 mm
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
2,6 mm
Kopfdurchmesser:
7 mm
Ausführung:
Zollgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1988*
€ 2,61657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8505*
€ 2,2021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7861*
€ 2,12546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.