Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, 4.8 verzinkt farblos
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, 4.8 verzinkt farblos
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, 4.8 verzinkt farblos
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, 4.8 verzinkt farblos
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23500
EAN/GTIN:
     4057221561991
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 6x8 4.8, galv. verzinkt farblos Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
12,0
d:
6
l:
8 mm
b:
38
k:
3,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3652*
€ 2,81459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9768*
€ 2,35239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.