Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23682
EAN/GTIN:
     4055248066277
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 8x16 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14,5
N:
2
d:
8
l:
16 mm
b:
34
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0564*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4997*
€ 2,97464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.