Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24000
EAN/GTIN:
     4055248067090
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 6x25 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser der Schraube:
6 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Kopfhöhe (gesamt):
3,0/3,3* mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
11,0/11,3* mm
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11
d:
6
l:
25 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
3
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0347*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3408*
€ 2,78555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.