Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24192
EAN/GTIN:
     4028203397815
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 3x4 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
3
l:
4 mm
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8379*
€ 2,1871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7589*
€ 2,09309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.