Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainbow Standard Blindniete 4x10 Flachrundkopf Alu/Stahl RAL 7016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rainbow Standard Blindniete 4x10 Flachrundkopf Alu/Stahl RAL 7016
Rainbow Standard Blindniete 4x10 Flachrundkopf Alu/Stahl RAL 7016
Artikel-Nr.:
     5417F-243806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759617
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Blindniete, Alu/Stahl Standard, lackiert
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
6,5
Min. Klemmbereich:
5
Werkstoffart:
Aluminium/Stahl
Klemmbereich:
5,0-6,5
Stift:
Stahl
d2:
8 +/- 0,29
d:
4
l:
10
k:
>=1,7
Länge:
10
Durchmesser:
4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Kopfform:
Flachrundkopf
Hülse:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, GESIP-4-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.