Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 2x30,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 2x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x30,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244380
EAN/GTIN:
     4057221795303
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 2 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
2
Werkstoffart:
Stahl
d:
2
l:
30
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-2-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5896*
€ 1,89162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3164*
€ 1,56652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.