Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 2x36,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 2x36,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x36,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x36,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x36,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244382
EAN/GTIN:
     4057221795365
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 2 x 36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
2
Werkstoffart:
Stahl
d:
2
l:
36
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1167*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1485*
€ 2,55672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7815*
€ 2,11999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.