Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Kegelstifte
>
DIN 1
>
Artikel
DIN 1 Kegelstifte 2x50,gedreht, Form B, Stahl blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-244384
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
244384
EAN/GTIN:
4057221795396
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 2 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
2
Werkstoffart:
Stahl
d:
2
l:
50
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1
... >
Kegelstifte
>
DIN 1 Kegelstifte gedreht, Form B
>
DIN 1 Kegelstifte gedreht, Form B Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
Kegelstift DIN 1
,
Kegelstift ISO 2339
,
Stift DIN 1
,
Passstifte
,
passstifte durchmesser 2
,
passstifte
,
paßstifte din 1
,
1-2-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2496*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5706*
€ 3,05901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1506*
€ 2,55921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen