Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 3x10,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 3x10,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x10,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x10,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x10,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244403
EAN/GTIN:
     4057221795570
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 3 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
3
Werkstoffart:
Stahl
d:
3
l:
10
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-3-10-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0837*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6525*
€ 1,96648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3762*
€ 1,63768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.