Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 3x24,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 3x24,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x24,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x24,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x24,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244410
EAN/GTIN:
     4057221795693
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 3 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
3
Werkstoffart:
Stahl
d:
3
l:
24
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1976*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1491*
€ 3,74743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6191*
€ 3,11673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.