Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 3x28,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 3x28,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x28,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x28,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x28,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244412
EAN/GTIN:
     4057221795754
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 3 x 28
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
d h10:
3
Werkstoffart:
Stahl
d:
3
l:
28
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1301*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1824*
€ 2,59706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8214*
€ 2,16747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.