Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 3x30,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 3x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 3x30,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244413
EAN/GTIN:
     4057221795785
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 3 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3
l:
30
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d h10:
3
Werkstoffart:
Stahl
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-3-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1656*
€ 2,57706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8016*
€ 2,1439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.