Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 4x14,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 4x14,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x14,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x14,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x14,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244423
EAN/GTIN:
     4057221796027
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 4 x 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
4
Werkstoffart:
Stahl
d:
4
l:
14
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-4-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3388*
€ 2,78317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9512*
€ 2,32193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.