Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 4x80,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 4x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x80,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244440
EAN/GTIN:
     4057221796508
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 4 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
4
l:
80
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d h10:
4
Werkstoffart:
Stahl
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-4-80-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8825*
€ 3,43018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4045*
€ 0,48136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3945*
€ 0,46946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.