Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 5x30,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 5x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 5x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 5x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 5x30,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244451
EAN/GTIN:
     4057221796775
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 5 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
5
Werkstoffart:
Stahl
d:
5
l:
30
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1755*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3429*
€ 2,78805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9529*
€ 2,32395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.